NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の カップ型ブラシ
ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55567795
品番
50723
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状
カップ型
毛材
ナイロン
幅(mm)
8
軸長(mm)
53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
38
トラスコ品番
476-9392