NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
3
注文コード
55568407
品番
42411
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
2
トラスコ品番
476-5397
幅(mm)
5
色
ピンク
質量(g)
34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
45
砥粒
WA