NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
形状
球
軸径(Φmm)
3
注文コード
55568547
品番
42443
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
球
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-5532
幅(mm)
6
色
ピンク
質量(g)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
46
砥粒
WA