※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
エア式ハンディベーンポンプ オイル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55569457
品番
AMH1-20FC
参考基準価格(税別)
¥278,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に
連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
付属品
アース線
材質
本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
15(押上)5(吸込)
最大吐出量(L/min)
32(1cP時)
空気消費量(L/min)
415
使用流体
灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)
2000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力