ReBirth ダークボディ用磨きコンパウンドLiquid

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80mL) 注文コード55570813 品番B-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

キズ・くすみを消し、水アカ汚れも落とす!
鏡のような光沢を復元。
WAX・コーティング前の下地処理、ペイント後の最終仕上げにも最適。

形状液体 目の粗さ超微細 付属品専用スポンジ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.08L 対応ボディー色ブラック、ダークシルバー、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ブラウン、濃色系 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55570813
2017-06-02
用途:
濃色の車の磨き
デントリペア山形 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回、初めて購入し使用してみました。コンパクトで持ち運びに便利だと思います。磨き具合としては普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする