G-10BJUE-250A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 55571653 G-10BJUE-250A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 55571653 G-10BJUE-250A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 55571653 G-10BJUE-250A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 55571653

アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55571653 品番 G-10BJUE-250A
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
呼び径(A)250 呼び径(B)10 呼び圧力10K 材質(本体)アルミ 材質【ネック】SCS13A、【ボトムステム】SUS420J2 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用) 寸法L(mm)68 寸法H(mm)405 寸法d(mm)246 適合規格日水協認定番号:E-292、公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品 寸法L1(mm)180 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法F(mm)62.9 寸法D(mm)170 寸法E(mm)51 寸法B(mm)180 寸法C(mm)355 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満) 寸法H1(mm)328 寸法H2(mm)218.5 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギア式 寸法H3(mm)32 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627452
2024-04-23
用途:
配管工事
株式会社美崎 様 (建設業・工事業)

急な交換依頼があり在庫がなく休日も重なったため注文。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする