呼び径(A)300
呼び径(B)12
呼び圧力10K
材質(本体)アルミ
材質【ネック】SCS13A、【ボトムステム】SUS420J2
使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用)
寸法L(mm)78
寸法H(mm)430
寸法d(mm)295
適合規格日水協認定番号:E-292、公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品
寸法L1(mm)180
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法F(mm)62.9
寸法D(mm)170
寸法E(mm)51
寸法B(mm)180
寸法C(mm)400
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)
寸法H1(mm)353
寸法H2(mm)243.5
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状ギア式
寸法H3(mm)32
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ