ITストラテジスト合格教本 令和02-03年

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55572363 品番9784297113957
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別) 書籍
3,580

第1章 試験ガイダンス(ITストラジスト試験の概要;午前1対策);第2章 午前2対策と演習(午前2対策;システム戦略 ほか);第3章 午後1対策と演習(午後1対策;営業・販売 ほか);第4章 午後2対策と演習(午後2対策;事業戦略・ビジネスモデル ほか)

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数576 著者名金子則彦 初版年月2020/06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする