ドライシールS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード55572449 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

水性シラン系浸透型吸水防止材です。優れた撥水性・吸水防止性。抜群の耐久性。 通気性のある撥水層。 美観の優れた化粧性。施工が簡単であり、通常、塗布後1時間以内に撥水性が現われます。

特性耐水・耐候性 乳白色 硬化時間1時間以内 外観乳白色液体(水性エマルジョン) 主成分アルキルアルコキシシラン反応物 比重(25℃)0.99 pH8.5 希釈倍率5〜20倍 標準塗布量(g/m2)100〜300(10倍希釈品) 用途モルタル・コンクリート・ALCなどに深く浸透し、かつ、素材と化学的な結合をすることにより、耐久性のある優れた撥水性・吸水防止効果を発揮し、素材の劣化を防止し、美観を保ちます。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※塗布後、乾燥時に主としてエタノールが発生します。十分に換気された場所でご使用ください。
※塗布後24時間は雨水などが、かからないように注意してください。
※使用前には容器をよく振ってから使用してください。
※気温が5℃以下になる場合は、施工を避けてください。
※メーカーのビジネスルールにより発注後のキャンセル、変更等は一切できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする