ダウ・東レ
ダウ・東レの セメント/アスファルト
ダウ・東レの セメント
ドライシールS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×6缶)
注文コード
55572458
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
水性シラン系浸透型吸水防止材です。優れた撥水性・吸水防止性。抜群の耐久性。 通気性のある撥水層。 美観の優れた化粧性。施工が簡単であり、通常、塗布後1時間以内に撥水性が現われます。
特性
耐水・耐候性
色
乳白色
硬化時間
1時間以内
外観
乳白色液体(水性エマルジョン)
主成分
アルキルアルコキシシラン反応物
比重
(25℃)0.99
pH
8.5
希釈倍率
5〜20倍
標準塗布量(g/m
2
)
100〜300(10倍希釈品)
用途
モルタル・コンクリート・ALCなどに深く浸透し、かつ、素材と化学的な結合をすることにより、耐久性のある優れた撥水性・吸水防止効果を発揮し、素材の劣化を防止し、美観を保ちます。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※塗布後、乾燥時に主としてエタノールが発生します。十分に換気された場所でご使用ください。
※塗布後24時間は雨水などが、かからないように注意してください。
※使用前には容器をよく振ってから使用してください。
※気温が5℃以下になる場合は、施工を避けてください。
※メーカーのビジネスルールにより発注後のキャンセル、変更等は一切できません。