マルチクラフト
マルチクラフトの トルクレンチ/トルクドライバー
マルチクラフトの トルクレンチ
マルチクラフトの プレセット形
トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55573552
品番
MTR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm)
12.7
トルク調整範囲(N・m)
28〜210
主な用途
検査用/締め付け用