コンプレッションリペア

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(370mL) 注文コード55574444 品番RP-61045
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。
シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。
圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。
乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。
エンジンオイル交換時に添加してください。

適合車ガソリン&ディーゼル車 使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合 使用量エンジンオイル4〜6Lに1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.37L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
自宅使い
製造業

同社製品「オートマチックトランスミッションリペア」の効果が良かったので0−16オイル使用の新車へ投入予定、最近の低粘度車ではブローバイが酷いと聞くので、予防を兼ねて投入予定、期待を込めてに評価、他店よりもキャンペーン価格で少し安く買えたのでお試しに丁度

1人が参考にしています
対象商品:
55574444
2022-08-23
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル上がりの車両に使用しました、
音が静かになった気がします。
しばらく様子見たいです。

対象商品:
55574444
2021-12-02
用途:
オイル交換時に注入
製造業

購入してから間が空きましたが、オイル交換時に注入しました
未だ効果は体感できていませんがブローバイが減ったかも知れません

1人が参考にしています
対象商品:
55574444
2021-05-06
用途:
オイル上がりの低減を期待して
その他業種

オイル交換時にレベルゲージ下限近くまでオイルが減るので使ってみました。オイル上がりに対してはまだ何も言えませんが、全体的に静かになって滑らかに回っているので、機械同士の摩擦は減っている感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
55574444
2021-06-24
用途:
オイル上がりをするエンジンに使用します!
CARSHOPT's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイル交換して、まだ日が浅いので効果は、もう少したってからでてくると、思ってます。

対象商品:
55574444
2019-04-11
用途:
軽四の白煙
自動車・二輪車・自転車関連業

まだはっきりとは結果が出ていませんが、この添加剤を入れる前は
アクセル踏むのと同じだけ白煙が出ていました。オイル交換と同時に
添加し150Kmぐらい走行後白煙が止まりました。
少し走りが重たくなった気がしますが 結果オーライでしょうか。
効き目がどれくらいあるか楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする