画像準備中

Eオイルトリートメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(443mL) 注文コード55574487 品番RP-34471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660

エンジンの摩擦を防ぎます。エンジン&リフタからの異音を除去します。油圧&パワーをアップします。

引火点(℃)210 粘度(cSt)4173(40℃)、415(100℃) 流動点(℃)-18 使用量4〜6Lに1本の割合 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数271 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする