ズームレンズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55574584 品番L-816
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ

マウントCマウント W.D.(mm)105 鏡筒長(mm)176 光学倍率0.56〜4 付属品ケース 質量(g)688 適合センサ1/2インチ以下 レンズ構成8群14枚(マゼンタコート付) 取付径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55574584
2020-10-24
用途:
可視化計測用
教育・研究機関

可視化計測用に,高速度カメラに取り付けて使用しています.被写界深度画がかなり浅いために,対象物の目的の面に焦点を合わせることができます.レンズ径が小さいので,どうしても暗くなってしまいますが,照明で補っています.系列の機種が複数販売されており,使い分けていますが,目的に合わせて選定することが重要と思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする