テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ダイヤマットAH 92cm×10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55575765
品番
MR-143-101-4
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
材質
ポリ塩化ビニール
色
モカ
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3
質量(kg)
20
長さ(m)
10
注意
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770