ダイヤマットAH 92cm×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55575774 品番 MR-143-101-6
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。

材質ポリ塩化ビニール グレー 用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 幅(mm)920 厚さ(mm)3 質量(kg)20 長さ(m)10
注意
※個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする