マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 55576274 品番 M-A161365H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

段付タイプです。
狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。

全長(mm)65 刃先マグネットあり 質量(g)10 熱処理区分H セット内容10本 仕様丸軸径(mm):3 RoHS指令(10物質対応)対応 用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 トラスコ品番215-2810 先端サイズ+1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする