テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
フィットワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55576535
品番
CL-504-010-0
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。
幅(mm)
250
用途
水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用
材質
ポリプロピレン・エラストマー
質量(g)
82
アズワン品番
65-1855-18
繰り返し・詰め替え
対応