ALワイパー 伸縮

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55576553 品番 CL-507-136-0
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。

長さ(mm)949〜1579 幅(mm)360 用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 トラスコ品番409-6584 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)440 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ガラス窓の掃除
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柄の長さ調整ができ低い窓ではハンドワイパーとして使えるため使用可能な範囲が広がると思う。ゴムのワイパー部の形状が絶妙で一回できれいに拭き取れる。

2025-07-01
用途:
厨房掃除
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

厨房の水道周りの壁を洗い、水切りで清掃しています。
毎日使用していますが、丈夫で使いやすいです。

対象商品:
55576544
2024-06-03
用途:
窓掃除に
建設業・工事業

ちょっと高い窓の清掃が捗ります、もっと早く買っとけばよかった

対象商品:
55576553
2023-04-06
用途:
バスの窓掃除
ナカテック 様

スポンジの給水性やゴムの柔らかさは良い感じで綺麗になります。
伸縮式のロック、アンロックが緩みます。
強く締めるとなかなかアンロック出来ない。
もう少し太くてグリップがしっかりとしていると
いいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする