CL-731-910-0 EFフィットワイパー テラモト 55576648 CL-731-910-0 EFフィットワイパー テラモト 55576648

EFフィットワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55576648 品番CL-731-910-0
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。

幅(mm)250 長さ(mm)500〜635 用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用 材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)170 アズワン品番65-0333-59 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

EFフィットワイパー伸縮S 窓の水拭き方法
鏡掃除便利グッズ「EFフィットワイパー 伸縮 S」のご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576648
2023-08-15
用途:
浴室清掃
サービス業

主に浴室の天井の水切りに使用しています。3本目くらいのリピートです。
長さの伸縮が簡単で、なくてはならない物となりました。
ただ、棒に貼ってある取説シールがすぐ剥がれて、いつまでもベタベタし、見栄えが悪くなる点を改善してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする