紙 15 コロナ マスカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)550 注文コード55576764 品番550L 35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシート幅・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
放電処理により、フィルムの表面に付加された微細な凸凹が、塗料をたれにくくし、
付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

基材和紙 粘着剤ゴム系 厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 テープ幅(mm)15 シート幅(mm)550 長さ(m)35 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム 用途建築塗装用養生
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55576764 550L 35 55577139 200107 0550 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 1箱(20本) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする