テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
耐油ドライヤー スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55576788
品番
CL-939-099-0
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
幅W(mm)
約330
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR
質量(g)
約170
用途
スペア
トラスコ品番
791-9905
アズワン品番
65-0334-50
繰り返し・詰め替え
対応