※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200409 1000 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 55576807 200409 1000 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 55576807 200409 1000 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 55576807 200409 1000 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 55576807

紙 15 コロナ マスカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻) 注文コード 55576807 品番 200409 1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
放電処理により、フィルムの表面に付加された微細な凸凹が、塗料をたれにくくし、
付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

基材和紙 粘着剤ゴム系 厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 テープ幅(mm)15 シート幅(mm)1000 長さ(m)35 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム 用途建築塗装用養生
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする