大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
紙 15 ポリクイック マスカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55576825
品番
201103 0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
シート幅(mm)
300
用途
建築塗装用養生
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
材質(シート)
ポリシート
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。