大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
紙 15 ポリクイック マスカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
シート幅(mm)
550
注文コード
55576834
品番
550L 35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シート幅・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
シート幅(mm)
550
用途
建築塗装用養生
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
材質(シート)
ポリシート
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55576834
550L 35
55577209
201103 0550
紙 15 ポリクイック マスカー
大塚刷毛製造
1箱(20本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です