曜日別特売
200107 0550 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 55577139

200107 0550 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 55577139
200107 0550 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 55577139

紙 15 コロナ マスカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
シート幅(mm)550
内容量1箱(20本)注文コード55577139品番200107 0550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
放電処理により、フィルムの表面に付加された微細な凸凹が、塗料をたれにくくし、
付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

用途
建築塗装用養生
基材和紙粘着剤ゴム系厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8テープ幅(mm)15シート幅(mm)550長さ(m)35材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする