DS-986-824-5 W&W くず入れ 角 テラモト 角型 55577366

W&W くず入れ 角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55577366 品番DS-986-824-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ捨てに便利な持ち手付屑入

容量(L)12 グレー 用途ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(g)525 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×304×350 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55577366 DS-986-824-5 00669278 - リス ワーク&ワーク 屑入れ 角 リス リス ワーク&ワーク 屑入れ 角 リス 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする