テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
W&W くず入れ 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55577375
品番
DS-986-824-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ捨てに便利な持ち手付屑入
容量(L)
12
色
ダークブルー
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(g)
525
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×304×350
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55577375
DS-986-824-8
00669287
-
リス ワーク&ワーク 屑入れ 角
リス
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました