テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
W&W くず入れ 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55577393
品番
DS9868520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ捨てに便利な持ち手付屑入
容量(L)
18
色
ダークブルー
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(g)
365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×340×395
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体