2Wayサインスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55577786 品番SU6573000
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約317×280×1150、【プレート垂直使用時】約317×280×1170 用途サインスタンドとして 材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明) 質量(kg)3.6 シルバー プレート厚(mm)約3(重ねてとじた際) アズワン品番65-1853-36
取扱説明書:(0.39MB)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:578

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする