本体セット
メテックス
メテックスの 掃除用具
メテックスの ブラシ
メテックスの トイレブラシ
RODEシリコントイレクリーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55579126
品番
RODSTC-WH
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
北欧デザイン。高機能で隅々まで洗えるトイレクリーナー。ブラシに代わるシリコンヘッド採用。跳ね返りが少ないニュータイプのトイレクリーナー。
材質
ステンレス、シリコン、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×380(スタンドセット時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
RODEシリコントイレクリーナー
参考になった