MGB12A-100KX0001B01-2X-T 直読式電池電磁水道メーター (SUSボルトナット・テストレポート付) アズビル金門 55579247

MGB12A-100KX0001B01-2X-T 直読式電池電磁水道メーター (SUSボルトナット・テストレポート付) アズビル金門 55579247 MGB12A-100KX0001B01-2X-T 直読式電池電磁水道メーター (SUSボルトナット・テストレポート付) アズビル金門 55579247

直読式電池電磁水道メーター (SUSボルトナット・テストレポート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55579247 品番MGB12A-100KX0001B01-2X-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥828,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

大きく見やすい液晶表示。バックライト機能を搭載。
表示部180度回転機構搭載。

適合流体 質量(kg)6.3 寸法L(mm)180 口径(Φmm)100 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)150 寸法D2(Φmm)83.1 寸法H1(mm)226.5 最小目盛1L 寸法H2(mm)302 最大表示量(m3)999999.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする