ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
二面鏡(平面鏡)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55579607
品番
D20-1296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式の平面鏡、保護板付き。光の反射で使用します。左右の鏡の間に物を置き左右の鏡を開いたり狭めたりして鏡に映る像のようすを確認します。
科目
理科
仕様
単元:中学校1年「光と音」
材質
ガラス(鏡)
寸法(mm)
約110×110(鏡、左右に各1枚)、250×120(左右に開いた状態)、120×120(折りたたみ時)
質量(g)
178