マルカン ニッソー
マルカン ニッソーの 理科/技術/科学工作
マルカン ニッソーの 人体/標本/生物
アクアリウム水温調節器プロテクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55579695
品番
ICオートR-220W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
温度設定が簡単なサーモスタット一体型。空焚き防止機能付き。
温度範囲(℃)
制御:15〜35
適合容量(L)
110以下
消費電力(W)
220
付属品
キスゴム2種
注意
※水温を下げる機能はありません。
※空焚き防止機能(温度ヒューズ)が働くと再使用はできません。