大型ドレンパン グリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55579878 品番42010MI
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クーラント液、エンジンオイルの交換に使用するドレンパンです。19Lの大容量タイプです。クーラント交換の場合、乗用車であればほとんどの車種に使用可能です。複数所有の場合重ねて収納が可能な為、場所を取りません。

用途クーラント液。エンジノイル交換 グリーン 容量(L)19 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
自動車のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

大型車のオイル交換で使用しようと思い購入致しました。まだ使用していませんが持った感じは非常に軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする