内蔵SSD WD Blue SN550(M.2 2280 NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55585417 品番WDS100T2B0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

NVMe(TM)のパワーでPCのパフォーマンスを強化

容量1TB インターフェースPCIe Gen 3 コネクタM.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 読取速度(MB/s)2400 書込速度(MB/s)1950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする