IXIL(イクシル) SUZUKI GSR 750 11-16 (C5)/GSX-S 750 17-19 (C5) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55586074 品番IX-XS8262XN
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
適合SUZUKI GSR 750 11-16 (C5)/GSX-S 750 17-19 (C5) 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)289 形状デュアル ラウンド 60mm 質量(kg)2.2 タイプL3N コンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする