MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 吸気系
MAD MAX(マッドマックス)の パワーフィルター
パワーフィルター オーバルタイプ 48mm 汎用 メッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
参考
【HONDA】CB250T/CB400T・CB250N/CB400N・VTR250・CB350【YAMAHA】TZR250(1KT)【SUZUKI】GS400/E・GSX250E/GSX400E【KAWASAKI】650W1 etc
注文コード
55588104
品番
14-6118-48-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
参考
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
参考
【HONDA】
CB250T/CB400T・CB250N/CB400N・VTR250・CB350
【YAMAHA】
TZR250(1KT)
【SUZUKI】
GS400/E・GSX250E/GSX400E
【KAWASAKI】
650W1 etc
セット数
2個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。