パワーフィルター オーバルタイプ 52mm 汎用 メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 参考【HONDA】CB400SF・CBX400F・CB-1・CB750FZ【YAMAHA】XJ400・XJR400【SUZUKI】インパルス・イナズマ・BANDIT400・GSX400S 刀・GSX400F/GSX400FS・GSX750S・GSX-R400・GS650G・GSX-R750('86〜'87)【KAWASAKI】ゼファー400/750・ZRX400・ZZR250・GPZ750R etc 注文コード55588138 品番14-6118-52-4
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は参考など2種類から選べます 他の種類を見る

簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。

参考
【HONDA】
CB400SF・CBX400F・CB-1・CB750FZ
【YAMAHA】
XJ400・XJR400
【SUZUKI】
インパルス・イナズマ・BANDIT400・GSX400S 刀・GSX400F/GSX400FS・GSX750S・GSX-R400・GS650G・GSX-R750('86〜'87)
【KAWASAKI】
ゼファー400/750・ZRX400・ZZR250・GPZ750R etc
セット数4個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする