MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 吸気系
MAD MAX(マッドマックス)の パワーフィルター
パワーフィルター オーバルテーパータイプ 52mm 汎用 メッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
参考
【HONDA】CB400SF・CBX400F・CB-1・CB750FZ【YAMAHA】XJ400・XJR400【SUZUKI】インパルス・イナズマ・BANDIT400・GSX400S 刀・GSX400F/GSX400FS・GSX750S・GSX-R400・GS650G・GSX-R750('86〜'87)【KAWASAKI】ゼファー400/750・ZRX400・ZZR250・GPZ750R etc
注文コード
55588208
品番
14-6124-4
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
参考
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
参考
【HONDA】
CB400SF・CBX400F・CB-1・CB750FZ
【YAMAHA】
XJ400・XJR400
【SUZUKI】
インパルス・イナズマ・BANDIT400・GSX400S 刀・GSX400F/GSX400FS・GSX750S・GSX-R400・GS650G・GSX-R750('86〜'87)
【KAWASAKI】
ゼファー400/750・ZRX400・ZZR250・GPZ750R etc
セット数
4個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。