曜日別特売
57-6104KS ハンドルバーエンド アルミ 丸型 MAD MAX(マッドマックス) 55589897

ハンドルバーエンド アルミ 丸型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1セット(2本)注文コード55589897品番57-6104KS
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
シルバーハンドル径13mm~19mmまで対応外径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55589879
2024-05-31
用途: バイクのハンドルバーエンド交換
サービス業

2度目の購入です。ザラザラしているのが好きで、また購入。太さが違うゴムブッシュが2セット入っていますので、どのバイクにも簡単に取り付けできると思います。

対象商品 : 55589879
2022-06-17
用途: バイクハンドルバーエンド
オートボデーサービスおいでサービス業

デイトナ40Bウェイト入の先端には6mmのネジが切られていますので、グリップを切り取るだけで簡単に取り付けられました。ただ右側はスロットルが廻り、戻りの妨げにならないように少しだけ加工が必要です。安価な物なので振動の軽減などは期待出来ませんがチョットしたアクセントになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする