BEON スモールジェットヘルメット B110 NANO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55590344 品番BE-NANO-BR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

開閉式シールドを装備したスモールジェットヘルメット。
シールドはUVカット加工(紫外線カット)済みクリアレンズが標準装備!
別売りにてミラーシールド、スモークシールド等5種類のシールドも販売中!
内装にはメッシュ材を使用し、速乾性に優れヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
顎紐は安全性を考慮し2連Dリング仕様となっております。
日本国内での安全基準PSC-SG規格取得品ですので、安心して大型バイクでもご使用頂けます。
サイズはM(57-58CM)、L(58-59CM)、XL(59-60CM)の3サイズ御座います。

材質高硬度ABS樹脂 質量(kg)1000(±50)(シールド重量除く) ブラウン サイズM 適合車種2輪車用(全排気量適合) 材質(シールド)PC(ポリカーボネート)UV加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする