曜日別特売
- シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 55590912

 

- シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 55590912
- シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 55590912
- シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 55590912
- シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 55590912
- シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウ 55590912
モノタロウ

シートカバー ぴったりフィットタイプ

(278件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード55590912品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。

用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布長さ(mm)約1260幅(mm)約530
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
※本革・合成皮革・塩化ビニル樹脂製品の上で使用しないでください。製品及び対象面が変質する恐れがあります。
※アームレスト付きシートや、レーシングタイプなどの一部シートには取付できません。
※用途以外に使用しない。
※サイドエアバック内蔵シートには使用できません。
※本製品は洗濯不可です。お手入れは硬く絞った布などで拭いてください。
※直射日光が当たる部分は、長期のご使用により変色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:278
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 車のシートカバー

以前に同じものを購入しましたが破けてきたので交換しました。
古くなっているものは中のウレタンが劣化してボロボロに崩れてしまっていました。掃除も大変でしたのである程度の期間で定期的に交換していこうと思います。私の環境では少々小さかったので取付けに多少苦労しましたが、その分ピッタリとした装着でズレもなく満足しております。

2026-01-05
用途: 愛車のシートの保護

リピート注文しました、シートにぴったりとフィットして、柔らかく、触り心地がよく、ずれません、お勧めの商品です。

2025-11-11
用途: COMSで使用
製造業

COMSのシートカバーに使用してみました、
違和感なく使えてます。

2025-09-28
用途: エブリイの運転席に
介護タクシー川村運輸・通信業

モデルチェンジしたエブリイだと若干小さいですが、使えなくは無いです。洗濯できると良いと思います。

2025-06-12
用途: 農業
ながお梅園農・林・水産業

簡単取り付け!
軽の箱バンの運転席と助手席に取り付けて15分以内で取り付け完了しました。
フィット感も良くコストパフォーマンスが高いと思います。
さらにデザインも良くていい感じです。
ちなみにT社2トントラックの運転席シートにも装着しました。
ただ、リクライニングのレバーがシート背もたれ横にあるタイプはカバーに隠れるので操作しにくいです。

2025-05-22
用途: 旧車のシートカバー

古いランクル70のシートにピッタシです。定期的に交換するので安価で助かっています。内装のイメージチェンジにもなり、気に入っています。後部座席用も有ればありがたいです。

2025-03-16
用途: シートの汚れ防止
BONSAI MOTORCYCLE

軽トラのシートにシートクッションを重ねたのでズレ防止、美観、シートの擦れ防止のために装着。背もたれは余りますが座面は良い感じにできました。

対象商品 : 18746026
2025-02-16
用途: レカロシートのカバー

レカロシートの擦れ汚れ防止カバーに使用
伸びるので、丁度良くフィットしてます。
2年程で交換してますが、価格も安く助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
厚みを教えてください。
回答:
厚みは約2mmとなります。
3が参考にしています
2021-01-15
質問:
継ぎ目がある商品でしょうか。
回答:
黒以外は継ぎ目がございます。
2021-01-15
質問:
ズレ止めはありますか。
回答:
ズレ止めはございません。
2021-01-15
質問:
防水加工になっていますか。
回答:
防水加工ではございません。
2021-01-15

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする