曜日別特売
M-DZY2A031-LL 180Φ汎用ビキニカウル/8mm ボルト付き MAD MAX(マッドマックス) 55592758

180Φ汎用ビキニカウル/8mm ボルト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1セット注文コード55592758品番M-DZY2A031-LL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

汎用品となります。
愛車のドレスアップにいかがでしょうか。
8mm ボルト付属します。

サイズ(mm)(取り付け横幅)約230、(本体)高さ:約420/横:約340/奥行き:約220ライトブルーライト寸法(mm)180Φ適合取付幅(mm)230高さ(mm)420横(mm)340奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする