曜日別特売
MM05-0110W ハンドルグリップ ウェーブタイプ 7/8インチハンドル用 MAD MAX(マッドマックス) 55593625

ハンドルグリップ ウェーブタイプ 7/8インチハンドル用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
ホワイト
内容量1セット(2本)注文コード55593625品番MM05-0110W
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET!
非貫通タイプ
7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。

長さ(mm)122ホワイトタイプ非貫通タイプハンドル径(Φmm)22.2(左)/24(右)適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55593607
2022-08-14
用途: ハンドルグリップ交換
運輸・通信業

安いので不安でしたが、柔らかくとても握り易いグリップです。おススメです。

対象商品 : 55593616
2021-06-04
用途: バイクのハンドルグリップが滑るので交換
サービス業

値段のわりに品物がとてもよく、またデザインも格好良いですね。

対象商品 : 55593616
2021-05-13
用途: エイプレストアで新しく
その他業種

エイプをレストアしていて、グリップも新調しました。
非貫通型を購入。
問題なく装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする