曜日別特売
MM05-0128-OR アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55593826

MM05-0128-OR アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55593826
MM05-0128-OR アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55593826

アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1セット注文コード55593826品番MM05-0128-OR
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

車両転倒時に大事な愛車をしっかりガードしてくれます!
アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。
7色の豊富なカラーバリエーション
ハンドルバー内径18~20mmまで対応

全長(mm)36オレンジ横幅(mm)28/32適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする