曜日別特売
MM05-0128-SV アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55593844

MM05-0128-SV アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55593844
MM05-0128-SV アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット MAD MAX(マッドマックス) 55593844

アルミハンドルバーエンド キャップ 左右セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
内容量1セット注文コード55593844品番MM05-0128-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

車両転倒時に大事な愛車をしっかりガードしてくれます!
アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。
7色の豊富なカラーバリエーション
ハンドルバー内径18~20mmまで対応

全長(mm)36シルバー横幅(mm)28/32適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする