曜日別特売
MM05-0132-RD 貫通タイプ アルミ&ラバー ハンドルグリップ MAD MAX(マッドマックス) 55593905

MM05-0132-RD 貫通タイプ アルミ&ラバー ハンドルグリップ MAD MAX(マッドマックス) 55593905
MM05-0132-RD 貫通タイプ アルミ&ラバー ハンドルグリップ MAD MAX(マッドマックス) 55593905

貫通タイプ アルミ&ラバー ハンドルグリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
内容量1セット注文コード55593905品番MM05-0132-RD
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

シンプルデザインのグリップでさり気無くカスタム。
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用。

レッド長さ(mm)120適合車種汎用全長(mm)120内径(Φmm)22.2(左)/24(右)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55593905
2021-11-29
用途: ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが握りやすく、凸部分が手のひらに馴染みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする