曜日別特売
MM05-0141-LBR バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス) 55593948

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1セット注文コード55593948品番MM05-0141-LBR
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。
表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。
シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。
7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。

全長(mm)124ブラウン内径(Φmm)22.2(左)/24(右)差込深さ(mm)120適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55593914
2021-06-20
用途: バイク修理
ガレージHIRO自動車・二輪車・自転車関連業

お値打ちなのに見た目も感触もよく、コスパの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする