作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55597606 品番MM30-CH036-1SET
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm〜32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。

電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 明るさ800LM 色温度6000K 防滴構造IP67 材質アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール) 材質(レンズ)アクリル製 消費電力10W 配線長約420mm 付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 質量(g)210 適合車種汎用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする